※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB100H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39847133 品番HYB100H-25
参考基準価格(税別)¥42,190 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダ内径(Φmm)100 作動方式複動 ストローク(mm)25 材質(シール)(H) 外部FKM グリス種類(-) 標準グリース(非食品用) ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする