寸法(mm)180×1260
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など
仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品
性能防汚、重歩行
厚さ(mm)3
エコマーク認定認定
接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)
適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
色番WBF-628
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 123 007