※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYB40R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39847483 品番 HYB40R-200
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 グリス種類(-) 標準グリース(非食品用) ストローク(mm)200 材質(シール)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする