タピスプレーヌU プレーンカラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16枚) 注文コード 39849873 品番 481-223
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。

寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 シルバーグレイ パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET900005 色番481-223 制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:552

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする