タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の タイルカーペット
タピスプレーヌU プレーンカラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
39849898
品番
481-225
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)
500×500
材質(パイル)
原着ポリプロピレンF100%
仕様
工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)
6
色
スマートグレイ
パイル長(mm)
3
材質(バッキング)
特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法
一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号
ET900005
色番
481-225
制電性(KV)
1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度
1/10ゲージ×12ステッチ
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません