タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の タイルカーペット
タピス トレッサ トレッサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(16枚)
注文コード
39850363
品番
483-3601
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
シャープなストライプとグラデーションが上級な空間を演出。
流し貼り可能でさまざまなフロアデザインに対応。
寸法(mm)
500×500
材質(パイル)
原着ポリプロピレンF100%
用途
(建物)オフィスビル、公共施設、宿泊施設など、(部位)事務室、通路、ロビー、ホールなど
仕様
工場内リサイクル、VOC対策品、厚着糸、制電、防炎、軽量化
厚さ(mm)
6
色
483-3601
パイル長(mm)
3
材質(バッキング)
特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)
工法
一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)
防炎性能試験番号
ET 090072
色番
483-3601
制電性(KV)
1kV以下(23℃ 25%RH合成底靴/JIS L 4406)
パイル密度
1/10ゲージ×14ステッチ
注意
※下地は湿気がなく、平坦で強度のあることが必要です。下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では施工を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。
※市松貼り、流し貼りを標準工法とします。市松貼りと流し貼りでは貼り上がりのデザインが異なります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません