SUSハンドリフター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39853459 品番 HLFA-S150SUS-A
参考基準価格(税別)¥658,400 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。

均等荷重(kg)150 テーブル寸法幅(mm)400 テーブル寸法奥行(mm)720 車輪径(Φmm)100 質量(kg)30 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-8226 材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ) ストローク(mm)485 シルバー テーブル高さ(mm)235〜720 車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 機能早送り装置なし アズワン品番64-8552-56 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)22
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする