用途荷物の昇降や運搬均等荷重(kg)200テーブル寸法幅(mm)482テーブル寸法奥行(mm)620車輪径(Φmm)前輪:75、後輪:125質量(kg)58材質(車輪)前輪:ウレタン、後輪:ゴム仕様手動走行式ストローク(mm)818全高(mm)1221ユニット種別手動走行式テーブル高さ(mm)85~903車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620アズワン品番64-8421-94昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)300足踏回数(回)27