※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)800 ストローク(mm)1315 仕様手動走行式 注文コード39853827 品番BEA-H800-14W
参考基準価格(税別)¥641,200 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は均等荷重・ストローク・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
過負荷防止バルブ付です。
簡単操作の足踏み式のリフターです。

用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。 仕様手動走行式 ストローク(mm)1315 質量(kg)232 車輪径(Φmm)前輪:80、後輪:200 材質(車輪)ウレタン タイプ手動走行式 全高(mm)1961 均等荷重(kg)800 フォーク高さ(mm)85〜1400 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 フォークスライド外幅(mm)218〜578 脚寸法内幅(mm)1200 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)550 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000 足踏回数(回)早85/遅221
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする