※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
コゾウリフター 足踏み油圧式(幅広タイプ)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39853906
品番
BEA-H400-15W9
参考基準価格(税別)
¥456,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
均等荷重(kg)
400
車輪径(Φmm)
前輪:80、後輪:150
質量(kg)
141
材質(車輪)
前輪:ウレタン、後輪:ゴム
用途
荷物の昇降や運搬幅広タイプ
仕様
手動走行式
全高(mm)
1958
フォーク高さ(mm)
79〜1500
車輪
(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
フォークスライド外幅(mm)
218〜581
脚寸法内幅(mm)
900
荷重中心距離(mm)
550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
100×1000
足踏回数(回)
早29/遅100
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません