均等荷重(kg)500
テーブル寸法幅(mm)600
テーブル寸法奥行(mm)1800
車輪径(Φmm)150
質量(kg)170
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ゴム
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
トラスコ品番115-7874
ストローク(mm)980
色オレンジ
テーブル高さ(mm)380〜1360
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1800
機能早送り装置なし
アズワン品番64-8552-71
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)125