※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
6日以内出荷とは
内容量1台
均等荷重(kg)750
ストローク(mm)600
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
注文コード39853994
品番HLFA-E750
参考基準価格(税別)¥228,533
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
この商品は均等荷重・ストローク・テーブル寸法など10種類から選べます
他の種類を見る
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。