※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置付)

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)1000 ストローク(mm)600 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)900×900 注文コード39854028 品番HLFA-E1000W
参考基準価格(税別)¥437,333 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は均等荷重・ストローク・テーブル寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。

均等荷重(kg)1000 テーブル寸法幅(mm)900 テーブル寸法奥行(mm)900 車輪径(Φmm)200 質量(kg)155 材質(車輪)ウレタン 用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-7821 ストローク(mm)600 オレンジ テーブル高さ(mm)400〜1000 車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)900×900 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早49/遅129
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする