HLFA-S250G ハンドリフター(足踏み油圧式) TRUSCO 39854089

ハンドリフター(足踏み油圧式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39854089 品番HLFA-S250G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥73,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

荷物の昇降が簡単にできます。
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。

均等荷重(kg)250 質量(kg)45 用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 ストローク(mm)540 グリーン キャスター取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定) テーブル高さ(mm)260〜800 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 機能早送り装置なし 車輪径D(Φmm)100(ゴム) 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)36
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39854089 HLFA-S250G 39624175 HLFA-S250G ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO 1台 73,980 税込81,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする