均等荷重(kg)500
テーブル寸法幅(mm)600
テーブル寸法奥行(mm)900
車輪径(Φmm)150
質量(kg)105
材質(車輪)ゴム
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所
仕様自在ストッパー付キャスター4個付
トラスコ品番115-8013
ストローク(mm)870
色オレンジ
テーブル高さ(mm)330〜930
車輪取り換え:WJ200UB-WS、WJ200UB-WSL(自在ストッパー付)、WK200UB(固定)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
機能早送り装置なし
アズワン品番64-8552-76
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)58