※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39854283 品番 HLFA-S500J
参考基準価格(税別)¥295,733 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。

均等荷重(kg)500 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)1050 車輪径(Φmm)150 質量(kg)98 材質(車輪)ゴム 用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付 トラスコ品番115-8099 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)600 オレンジ テーブル高さ(mm)325〜925 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 機能早送り装置なし アズワン品番64-8552-68 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)58
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする