均等荷重(kg)350
テーブル寸法幅(mm)600
テーブル寸法奥行(mm)1050
車輪径(Φmm)150
質量(kg)120
材質(車輪)ゴム
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付
トラスコ品番115-8221
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)1220
色オレンジ
テーブル高さ(mm)405〜1625
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050
機能早送り装置付
アズワン品番64-8552-11
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
足踏回数(回)早25/遅66