ハンドリフター(マット付テーブルタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39854405 品番 HLFMA-S150
参考基準価格(税別)¥99,333 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。

均等荷重(kg)150 テーブル寸法幅(mm)460 テーブル寸法奥行(mm)740 車輪径(Φmm)100 質量(kg)30 材質(車輪)ゴム 用途組み立て作業に 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-7956 ストローク(mm)480 オレンジ テーブル高さ(mm)260〜740 車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)460×740 機能早送り装置なし アズワン品番64-8552-88 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)22
注意
※荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする