用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所均等荷重(kg)500テーブル寸法幅(mm)600テーブル寸法奥行(mm)1800車輪径(Φmm)150質量(kg)170材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付トラスコ品番115-7879ストローク(mm)980色オレンジテーブル高さ(mm)380~1360車輪取り換え:TK-150C(固定)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1800機能早送り装置付アズワン品番64-8552-17昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)足踏回数(回)早36/遅95