HLFA-S80W ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCO 39854457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台均等荷重(kg)80テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720注文コード39854457品番HLFA-S80W
参考基準価格(税別)¥122,133販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

高揚程タイプのため高所での作業に適します。

用途高所への荷物の運搬・昇降など均等荷重(kg)80テーブル寸法幅(mm)400テーブル寸法奥行(mm)720車輪径(Φmm)100質量(kg)37材質(車輪)ゴム仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付トラスコ品番115-7889オレンジテーブル高さ(mm)310~1280テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720機能早送り装置なしアズワン品番64-8552-87昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)足踏回数(回)18
注意
※荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39854457
2023-07-03
用途: アッセンブル作業、部品検査時
株式会社久永製作所

合計3台購入して使用していますが、
1280mmまで上げられる商品で、
テーブル寸法:400×720、耐重量:80kg
は、なかなか使い勝手が良いです。
軽い重量物を上に上げて使いたい方には最適だと思います。
このサイズで、「早送り装置付き」も希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 39854493
2020-06-13
用途: 1.5メートル上の足場上に人力では少し重たい材料を上げるため
有限会社小野田工業建設業・工事業

足踏みペダルが少し重たく 時間がかかり 少し疲れます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする