※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39854466 品番 HLFA-S200SW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥178,133 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高揚程タイプのため高所での作業に適します。

均等荷重(kg)200 テーブル寸法幅(mm)500 テーブル寸法奥行(mm)600 車輪径(Φmm)100 質量(kg)60 材質(車輪)ゴム 用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-7885 オレンジ キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 テーブル高さ(mm)320〜1020 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×600 機能早送り装置なし アズワン品番64-8552-57 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)44
注意
※荷物をのせたテーブルを上昇したままの状態で移動はしないでください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39854457
2023-07-03
用途:
アッセンブル作業、部品検査時
株式会社久永製作所 様

合計3台購入して使用していますが、
1280mmまで上げられる商品で、
テーブル寸法:400×720、耐重量:80kg
は、なかなか使い勝手が良いです。
軽い重量物を上に上げて使いたい方には最適だと思います。

このサイズで、「早送り装置付き」も希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
39854493
2020-06-13
用途:
1.5メートル上の足場上に人力では少し重たい材料を上げるため
有限会社小野田工業 様 (建設業・工事業)

足踏みペダルが少し重たく 時間がかかり 少し疲れます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする