※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)500 ストローク(mm)870 注文コード39854789 品番HLLA-S500L
参考基準価格(税別)¥228,533 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は均等荷重・ストロークなど13種類から選べます 他の種類を見る

手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。
テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。

均等荷重(kg)500 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)1200 車輪径(Φmm)150 質量(kg)90 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ゴム 用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-8032 ストローク(mm)870 オレンジ テーブル高さ(mm)330〜1200 車輪HWB-150J(自在ダブルストッパー)、HW-150K(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)85
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする