曜日別特売
#8400 空調風神服 タフコレ半袖ブルゾン (服のみ) FUKUTOKU(福徳産業) 39855507

#8400 空調風神服 タフコレ半袖ブルゾン (服のみ) FUKUTOKU(福徳産業) 39855507
#8400 空調風神服 タフコレ半袖ブルゾン (服のみ) FUKUTOKU(福徳産業) 39855507

空調風神服 タフコレ半袖ブルゾン (服のみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード39855507品番#8400
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

綿100%の半袖タイプ

サイズLシルバー混率(%)綿100胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)25着丈(cm)66
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※サイズ表記はXL=3Lとしており同サイズとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 暑い日の現場作業

素材は少しごわつきますが、風の抜け具合良く重宝してます。使い込めば柔らかくなると思います。

2022-06-28
用途: 溶接作業、
TK ADVANCE建設業・工事業

綿100%なので溶接作業に適した空調服です。
ナイロンと比べると少し重いが耐久性が倍以上あると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする