曜日別特売
SCM-TA-32B-75-T2V-T-Z スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD 39855672

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク75取付方式バンド方式(スイッチ)注文コード39855672品番SCM-TA-32B-75-T2V-T-Z
参考基準価格(税別)¥18,880販売価格(税込)¥20,078
販売価格(税別)
18,253
寸法A(mm)22寸法B(mm)17寸法C(mm)19.5寸法CG(mm)48寸法CH(mm)28寸法CP(mm)35寸法CR(mm)49.4寸法CS(mm)22寸法CT(mm)4.5寸法CV(mm)6.6寸法CW(mm)10寸法D(mm)38寸法GC(mm)2.5寸法GD(mm)5.5寸法GH(mm)17寸法GR(mm)19寸法HD(mm)9.5寸法J(mm)18寸法LL(mm)71寸法MM(mm)12寸法P1(mm)25.6寸法P2(mm)27.6寸法QA(mm)12寸法QB(mm)10寸法RD(mm)6.5寸法T(mm)6寸法TF(mm)29寸法TG(mm)62寸法TL(mm)40寸法TM(mm)54.5寸法TN(mm)67.7寸法TT(mm)12寸法WF(mm)18寸法X(mm)113チューブ内径(Φmm)32ストローク75作動方式復動形付属品-接続口径Rc1/8取付方式バンド方式(スイッチ)形式ロッド側トラニオン形クッション両側エアークッション付エアクッション8.6mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.4(~1000)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法P(30°)(θ)スイッチ数3個付許容吸収エネルギー(J)2.5スイッチ形番T2V寸法EERc1/8寸法KKM10×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする