※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB32TFR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39856626 品番 HYDQB32TFR-10
参考基準価格(税別)¥22,770 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動 グリス種類(-) 標準グリース(非食品用) ロッド先端ねじ(-) めねじ ストローク(mm)10 材質(シール)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする