※2-1-M13-3-HY_-HYD_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB25R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39858263
品番
HYQB25R-15
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
グリス種類
(-) 標準グリース(非食品用)
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ストローク(mm)
15
材質(シール)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード