NOK
ヘルールガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
48.8
22.8
35.8
48.8
60.5
73.1
97.8
外径(Φmm)
64
50.5
64
77.5
91
119
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39865079
品番
LAF2.0S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
内径(Φmm)
48.8
外径(Φmm)
64
材質
【NOK】FP829/FL68
幅(mm)
5.5
伸び(%)
【FP829】250、【FL68】330
引張強度(MPa)
【FP829】17.9、【FL68】20.8
硬さ(デュロメータA)
【FP829】80、【FL68】78
圧縮永久歪(%)
【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32