PP個別フォルダー +

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 39866104 品番 FL-161IF(86808)
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

丈夫な樹脂製の個別フォルダー。
耐久性・耐水性に優れたPP製なので、くり返し使用してもボロボロになりにくい。
水濡れの心配もなく丈夫なので、頻繁に使う書類の管理におすすめです。
見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せて便利です。
付属のフォルダーラベルを使って、カテゴリ毎に管理ができます。
樹脂製なのでラベルをキレイに剥がすことができ、フォルダーの再利用もできます
プラスのPPボックスファイル+シリーズと併せて使用できる3色展開。
ボックスファイルとあわせてのご利用で、よりきれいに見やすく管理ができます。
(おすすめのPPボックスファイル+シリーズ : FL-125BF、FL-125BF-H)

サイズA4 レッド グリーン購入法適合 材質40%再生ポリプロピレン(PP) 用途よく使う書類管理におすすめ、丈夫な樹脂製の個別フォルダー 仕様ファスナー用の切れ目あり(16か所)、フォルダーラベル付き 外形寸法(縦×横)(mm)240(+15)×311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39866086
2021-04-01
用途:
書類整理、保管
飲食業

今まで紙製品を使用していましたがインデックス部分や角がボロボロになっていました。使用頻度の高いものをこちらのPP素材のフォルダーに替えたところ紙製品よりも使いやすくインデックスも目立ち好評で、また購入したいと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする