CT-E2(84802) 名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ PLUS(プラス)[文具] 39866436 CT-E2(84802) 名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ PLUS(プラス)[文具] 39866436 CT-E2(84802) 名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ PLUS(プラス)[文具] 39866436 CT-E2(84802) 名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ PLUS(プラス)[文具] 39866436 CT-E2(84802) 名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ PLUS(プラス)[文具] 39866436 CT-E2(84802) 名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ PLUS(プラス)[文具] 39866436

名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 39866436 品番 CT-E2(84802)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

展示会・社内イベント・学校行事・同窓会・フェスなど、様々なイベント用の名札として便利に使えます。
適合カード寸法:W100×H148mm 。イベント用(展示会用) はがきサイズ 。イベントのはがきサイズのフライヤーをそのまま入れることができます。
カードがとびでないフラップ付きです。
負担がかかると紐がケースから外れる、お子様にも安心の安全機能付き。
※中紙は入っておりません。

用途
インビテーションはがきをそのまま入れられる、はがきサイズのイベント用名札
イベント用・展示会用
ブルー(紐) 仕様吊り下げ式、フラップ付 材質41%再生樹脂(ケース : 50%再生PP)、PET繊維(紐) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)名札部:116×170 ひも長(mm)約1000(結び目含む) 太さ(mm)ひも:2 適合カードサイズ(mm)W100×H148 サイズイベント グリーン購入法適合
注意
※中紙は入っておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-13
用途:
スポーツ大会のスタッフ、選手ネームカードホルダーとして使用
教育・研究機関

ハガキサイズに対応していて、使いやすく購入金額も安価で非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする