ダルマブロックPB型(ベアリング入)Vシーブタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39866628 品番 AK1690
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。
溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。
U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)

使用荷重(t)0.7 材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304 質量(kg)1.3 寸法L(mm)214 寸法d(mm)14.5 寸法L1(mm)38 寸法t(mm)21 寸法B(mm)83 寸法D1(mm)59 ロープ径(Φmm)(最大)16 寸法L2(mm)111 寸法B2(mm)8.5 寸法B1(mm)19 寸法t1(mm)45 ベアリング呼び番号6202 シーブ径(mm)75 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)4
注意
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする