11641 バリケードテープ セーフラン安全用品 39867459 11641 バリケードテープ セーフラン安全用品 39867459 11641 バリケードテープ セーフラン安全用品 39867459 11641 バリケードテープ セーフラン安全用品 39867459 11641 バリケードテープ セーフラン安全用品 39867459 11641 バリケードテープ セーフラン安全用品 39867459

バリケードテープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39867459 品番 11641
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。
130mあるのでたっぷり使えます。

用途
建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等
様々なイベント等の標示
材質ポリエチレン テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)130 赤×白 仕様非粘着性
注意
※非粘着性です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする