セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の 操作禁止テープ
バリケードテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39867468
品番
11642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。
130mあるのでたっぷり使えます。
用途
建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等
様々なイベント等の標示
材質
ポリエチレン
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
130
色
黄×黒
仕様
非粘着性
注意
※非粘着性です。