周波数帯域(MHz)100チャンネル数アナログ4、デジタルなし仕様多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)、41種の波形パラメータ自動測定 : フルメモリ・ハードウェア測定、豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ、波形ヒストグラム解析、2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵(MSOモデルにオプション)、インタフェース : USBホスト&デバイス/LAN(LXI)/HDMI/TRIG OUT、Webでリモート・コントロール、10.1インチ 1024×600 静電容量式マルチタッチ・ディスプレイ、256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード、、最高波形取り込み速度:600000波形/秒、シリアルバス解析:UART/I2C/SPI/CAN/LIN/FlexRa/I2S/MIL-STD1553 (オプション)、ファンクション・ジェネレータ:なし質量(kg)3.9プローブ500MHz パッシブ・プローブ(4本)インターフェースUSB/LAN/HDMIディスプレイ10.1インチ操作タッチ操作:あり垂直(縦)軸レンジ1mV/div~10V/divサンプルレート10Gサンプル/秒レコード長500Mポイント (オプション)