RIGOL(リゴル)
RIGOL(リゴル)の 電気測定
RIGOL(リゴル)の オシロスコープ
RIGOL(リゴル)の デジタルオシロスコープ
デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39868773
品番
MSO7054
参考基準価格(税別)
¥739,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
プローブ
500MHz パッシブ・プローブ(4本)
16チャンネル・デジタル・プローブ(1本)
周波数帯域(MHz)
500
チャンネル数
アナログ4、デジタル16
仕様
多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)、41種の波形パラメータ自動測定 : フルメモリ・ハードウェア測定、豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ、波形ヒストグラム解析、2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵(MSOモデルにオプション)、インタフェース : USBホスト&デバイス/LAN(LXI)/HDMI/TRIG OUT、Webでリモート・コントロール、10.1インチ 1024×600 静電容量式マルチタッチ・ディスプレイ、256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード、、最高波形取り込み速度:600000波形/秒、シリアルバス解析:UART/I2C/SPI/CAN/LIN/FlexRa/I2S/MIL-STD1553 (オプション)、ファンクション・ジェネレータ:オプション
質量(kg)
3.9
インターフェース
USB/LAN/HDMI
ディスプレイ
10.1インチ
操作
タッチ操作:あり
垂直(縦)軸レンジ
1mV/div〜10V/div
サンプルレート
10Gサンプル/秒
レコード長
500Mポイント (オプション)
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。