電球の種類LED
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリー 1本
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、リチウムイオンバッテリー×1本(18650型 3600mAh) 、専用AC充電器、専用車載充電器、単4電池搭載台座、取扱説明書 、保証書、化粧箱
寸法(mm)ズームout:約175×Φ38 ズームin:約195×Φ38
質量(g)210(電池なし)/260(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1個
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)AC100-240 50/60Hz DC12/24
電池寿命約1000
充電時間(時間)約4
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)約2(HIGH)