バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 1711
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39869699
品番
1711
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。
色
シルバー
サイズ
SS
種別
ジャケット
機能
制電
混率(%)
ポリエステル65、綿35
シリーズ
1711シリーズ
仕様
背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、レベルブック収納ポケット(左・深さ20cm)、内ポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、Phone収納ループ(右)、ウエスト釦アジャスター(脇ゴムなし)
材質
T/Cライトチノ
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
58
裾廻り(cm)
94
バスト(cm)
100
色番
5
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。