画像準備中

ジャケット 1711

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39869805 品番 1711
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。

カーキ サイズL 種別ジャケット 機能制電 混率(%)ポリエステル65、綿35 シリーズ1711シリーズ 仕様背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、レベルブック収納ポケット(左・深さ20cm)、内ポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、Phone収納ループ(右)、ウエスト釦アジャスター(脇ゴムなし) 材質T/Cライトチノ 肩幅(cm)47 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 裾廻り(cm)104 バスト(cm)114 色番23
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする