バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
ジャケット 1711
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
インディゴ
サイズ
3L
注文コード
39869988
品番
1711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。
色
インディゴ
サイズ
3L
種別
ジャケット
機能
制電
混率(%)
ポリエステル65、綿35
シリーズ
1711シリーズ
仕様
背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、レベルブック収納ポケット(左・深さ20cm)、内ポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、Phone収納ループ(右)、ウエスト釦アジャスター(脇ゴムなし)
材質
T/Cライトチノ
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
112
バスト(cm)
122
色番
45
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。