画像準備中

ジャケット 1711

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サーフブルー サイズLL 注文コード39870058 品番1711
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。

サーフブルー サイズLL 種別ジャケット 機能制電 混率(%)ポリエステル65、綿35 シリーズ1711シリーズ 仕様背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、レベルブック収納ポケット(左・深さ20cm)、内ポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、Phone収納ループ(右)、ウエスト釦アジャスター(脇ゴムなし) 材質T/Cライトチノ 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 着丈(cm)67 裾廻り(cm)108 バスト(cm)118 色番47
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする