画像準備中

カーゴパンツ 1712

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39870383 品番 1712
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。

ネイビー サイズ8L 種別カーゴパンツ 機能制電 混率(%)ポリエステル65、綿35 シリーズ1711シリーズ ウエスト(cm)126 仕様両脇ツインループ、コインポケット(右)、ペンさし(右)、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタンなし)、Phone収納ポケット(左)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm) 材質T/Cライトチノ 股下(cm)78 渡幅(cm)45 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする