バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
長袖シャツ 1715
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39871013
品番
1715
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。
色
シルバー
サイズ
M
種別
長袖シャツ
機能
制電
混率(%)
ポリエステル65、綿35
シリーズ
1711シリーズ
仕様
背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、レベルブック収納ポケット(左・深さ20cm)、ネック吸汗ニット、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、脇スリット
材質
T/Cライトチノ
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
バスト(cm)
108
色番
5
ネック(cm)
41
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。