画像準備中

長袖シャツ 1715

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39871248 品番 1715
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。

インディゴ サイズS 種別長袖シャツ 機能制電 混率(%)ポリエステル65、綿35 シリーズ1711シリーズ 仕様背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、レベルブック収納ポケット(左・深さ20cm)、ネック吸汗ニット、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、脇スリット 材質T/Cライトチノ 肩幅(cm)42 袖丈(cm)57 着丈(cm)71 バスト(cm)102 色番45 ネック(cm)39
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする