画像準備中

半袖ポロシャツ 4048

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ザック サイズ3L 注文コード39872824 品番4048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ワークにも使えるストリート系デザインでポロシャツ登場。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用。
細身のレイザーシルエット。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。

ザック サイズ3L 種別半袖ポロシャツ 機能吸汗速乾 混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5 仕様胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左)、脇スリット 材質ストレッチドライ鹿の子 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)70 バスト(cm)107 色番19 ネック(cm)49.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする