バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 半袖 シャツ・インナー
バートルの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 4048
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
3L
注文コード
39872867
品番
4048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ワークにも使えるストリート系デザインでポロシャツ登場。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用。
細身のレイザーシルエット。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。
色
ブラック
サイズ
3L
種別
半袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
仕様
胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左)、脇スリット
材質
ストレッチドライ鹿の子
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
70
バスト(cm)
107
色番
35
ネック(cm)
49.5