バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 半袖 シャツ・インナー
バートルの ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 4048
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39872885
品番
4048
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
ワークにも使えるストリート系デザインでポロシャツ登場。
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用。
細身のレイザーシルエット。
不快な汗のニオイを抑える消臭テープ付き。
色
シルバー
サイズ
L
種別
半袖ポロシャツ
機能
吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
仕様
胸ポケット(左・ボタン止め)、袖ポケット(左)、脇スリット
材質
ストレッチドライ鹿の子
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
66
バスト(cm)
99
色番
5
ネック(cm)
46.5