曜日別特売
09080978 空調インナー フリーズテック 長袖 Vネック ヨツギ 39873165

 

09080978 空調インナー フリーズテック 長袖 Vネック ヨツギ 39873165
09080978 空調インナー フリーズテック 長袖 Vネック ヨツギ 39873165

空調インナー フリーズテック 長袖 Vネック

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード39873165品番09080978
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

氷撃
汗と風で驚異の冷感が持続
冷感持続テクノロジー
特殊プリントで処理した繊維が、人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収すると、その吸熱特性により繊維の温度が下がり、優れた冷感効果を実感できます。

ライトグレーサイズS機能吸水速乾、抗菌防臭、紫外線カット、縦横伸縮胸囲(cm)85~91身長(cm)162~168
関連資料:商品特長
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39873138
2019-06-25
用途: 除草作業時

空調インナーは汗をかいたら、汗の水分で涼しさが継続します。空調服と一緒に使うとさらに涼しくなります。

2019-06-20
用途: 建設現場 屋内外
ササイ空調建設業・工事業

写真では よく分からなかったがVネックと書いてありますが U首のビロビロって感じ 性能的には、1000円位の商品変わり無し かなりの割高感 一回は着てみたが首元が 恥ずかしくて もう着れない。

2が参考にしています
2019-06-22
用途: 建設現場での 屋内外で使用
ササイ空調建設業・工事業

Vネックと書いてありますが Vが余りにも大き過ぎて しかもビロビロで 恥ずかしくて着れない。性能的には1000円か1500円位のクオリティ 汗をかいて空調服を回しても 涼しくもなく 損をした気分しかない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする