プーマ コンプレッション クルーネック LS シャツ
ポリエステル87%とポリウレタン13%の混紡素材を採用。適度な圧着で筋肉をサポートし、運動時のパフォーマンスを引き出します。ストレッチ性に優れ、あらゆる動きにスムーズに対応。吸汗速乾機能で汗を素早く処理し、快適な着心地をキープ。長袖仕様で、トレーニングからアウトドアまで幅広く活躍します。インナーとしても、1枚着としてもスタイリッシュに決まる万能アイテム。毎日のワークアウトに、ぜひ取り入れてください。
- 仕様
- タイトフィットクルーネックセンターにキャットロゴ
- 素材
- 本体/ポリエステル87%ポリウレタン13%
- 内容量
- 1枚
全42種類を絞り込む
サイズ
色
インナーコンプレッション 長袖 の新着商品
カテゴリ


































