鐵火 難燃インナーシャツ

鐵火 難燃インナーシャツ - アゼアス鐵火 難燃インナーシャツ - アゼアス

難燃性能を有するインナーシャツです。難燃性能の他に、カテゴリー2の耐アーク性能を有しています。

用途
難燃防護
仕様
ハイネック/ラグラン袖
素材
アラミド98%、ナイロン2% ナイロンは制電糸です
内容量
1着
注意
※本製品は、熱に対する防護は適用外です。本製品には輻射熱を防ぐ機能はありません。
※難燃性に特化し
※た製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79540189NX100S~8867
¥17,400
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79540250NX100LL104~11273
¥17,400
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79540329NX100M88~9669
¥17,400
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
79540356NX100L96~10471
¥17,400
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする