FR-1005 中輝度蓄光消火器標識(ステッカータイプ) 日本緑十字社 39874854 FR-1005 中輝度蓄光消火器標識(ステッカータイプ) 日本緑十字社 39874854

中輝度蓄光消火器標識(ステッカータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39874854 品番 FR-1005
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

JISの案内用図記号入り!
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人観光 客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かりやすく 理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。 (JIS Z 8210)
中輝度蓄光式標識で安心!
火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを 吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹 脂板を使用。 消火器設置場所が消灯時に認識できます。
工業会の推奨品に認定!
(一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品 貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障ない旨を頂きまし
た。

取付方式シール/ステッカー 材質蓄光硬質ステッカー 仕様表印刷 寸法(mm)90角 質量(g)4 アズワン品番64-2323-57 日本緑十字社品番66025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする