路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39875238 品番 SVH-50Y
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ
コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。
再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)1.5 基材PVC、表面:反射ガラス粒子 質量(kg)2.6 主な用途滑り止め用 アズワン品番64-2324-37 日本緑十字社品番105223
注意
※アスファルト等の凸凹面への貼り付けはプライマー推奨。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする